Eur Ohm - Bte IP55 60x60x40 - 960° - 50015

CopieCopie
Eur Ohm - Bte IP55 60x60x40 - 960°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752010825

Réf. Sonepar

03437050015

Réf. Fournisseur

50015

Réf. Commerciale

Eur Ohm

forme:

carré

pour diamètre du tube:

16 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

60 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

40 mm

mode de pose:

sur caniveau de câble

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-5...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite de dérivation IP55 60x60x40mm - Membranes étagées - 7 entrées- 960°