Eur Ohm - Bte IP55 ronde d60x40 960° ent dir. - 50021

CopieCopie
Eur Ohm - Bte IP55 ronde d60x40  960° ent dir.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - sur caniveau de câble

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752073974

Réf. Sonepar

03437050021

Réf. Fournisseur

50021

Réf. Commerciale

Eur Ohm

forme:

rond

mode de pose:

sur caniveau de câble

pour diamètre du tube:

25 mm

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

profondeur:

40 mm

diamètre:

60 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-5...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite de dérivation éco IP55 ronde d60x40mm Membranes plates - 4 entrées- 960°