Eur Ohm - Bte mac dble XL ent.71 p50 H/V - 52116

CopieCopie
Eur Ohm - Bte mac dble XL ent.71 p50 H/V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • modèle - double

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752015226

Réf. Sonepar

03437052116

Réf. Fournisseur

52116

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

142 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

20

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boite d'appareillage 2 postes profondeur 50mm entraxe 71mm pour maconnerie