Eur Ohm - Bte maco. 75x75x40 gr/vis - 52105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752015028
Réf. Sonepar
03437052105
Réf. Fournisseur
52105
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
14
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non