Eur Ohm - Bte maco. 75x75x50 gr/vis - 52111

CopieCopie
Eur Ohm - Bte maco. 75x75x50 gr/vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752015141

Réf. Sonepar

03437052111

Réf. Fournisseur

52111

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

14

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boite d'appareillage 1 poste 75x75x50mm pour maçonnerie