Eur Ohm - Bte maco. D67x50 gr/vis - 52107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752101929
Réf. Sonepar
03437052107
Réf. Fournisseur
52107
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
14
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non


