Eur Ohm - Bte pl dble d67/68 ent57 p40 - 52027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
modèle - double
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752012706
Réf. Sonepar
03437052027
Réf. Fournisseur
52027
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
138 mm
largeur:
67 mm
profondeur intérieure:
40 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
5...26 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
4
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
16
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non


