Eur Ohm - Bte pl dble d67 ent71 p40 H/V XL - 52044

CopieCopie
Eur Ohm - Bte pl dble d67 ent71 p40 H/V XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • modèle - double

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752013284

Réf. Sonepar

03437052044

Réf. Fournisseur

52044

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

138 mm

largeur:

67 mm

profondeur intérieure:

40 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

5...26 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boite d'appareillage XL 2 postes profondeur 40mm entraxe 71mm, pour cloisons sèches