Eur Ohm - Bte rouge IP55 80x80x45 - 960° - 50103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - sur caniveau de câble
pour diamètre du tube - 16 mm
garnissage - sans
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752011112
Réf. Sonepar
03437050103
Réf. Fournisseur
50103
Réf. Commerciale
Eur Ohm
forme:
carré
mode de pose:
sur caniveau de câble
pour diamètre du tube:
16 mm
garnissage:
sans
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
45 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-5...45 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans