Eur Ohm - Bte tple AIR'metic 67 p50 ent71 - 52067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
fixation des appareils - visser
équipé d'une couronne rotative - Non
avec vis - Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752014038
Réf. Sonepar
03437052067
Réf. Fournisseur
52067
Marque
Eur Ohm
couleur:
bleu
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...16 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
10


