Eur Ohm - BteIP55 170x105x70 base rouge - 50106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 120 mm
largeur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752011204
Réf. Sonepar
03437050106
Réf. Fournisseur
50106
Marque
Eur Ohm
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
120 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
70 mm
mode de pose:
sur caniveau de câble
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-5...45 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


