Eur Ohm - Capuchon pour ICTA d25 - 52191

CopieCopie
Eur Ohm - Capuchon pour ICTA d25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • convient aux aux tuyaux souples - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752016728

Réf. Sonepar

03437052191

Réf. Fournisseur

52191

Marque

Eur Ohm

pour diamètre de tube nominal:

25...25 mm

convient aux tubes rigides:

Oui

convient aux tubes flexibles:

Oui

convient aux aux tuyaux souples:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

rouge

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

étanche à l'air:

Non

membrane traversante:

Non

Capuchon pour gaine ou tube Ø25mm