Eur Ohm - Chev. tête filet. grise perc. 6mm - 43613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 39 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752010412
Réf. Sonepar
03437043613
Réf. Fournisseur
43613
Marque
Eur Ohm
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
32 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
adapté au grès calcaire:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Non
adapté au béton:
Oui
convient pour panneau de particules:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté au placoplâtre:
Non
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Non
adapté au bois:
Oui


