Eur Ohm - Cheville tête filetée perc. 8mm - 43610

CopieCopie
Eur Ohm - Cheville tête filetée perc. 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 39 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752010337

Réf. Sonepar

03437043610

Réf. Fournisseur

43610

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

39 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

32 mm

couleur:

gris

avec bord:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

convient pour béton cellulaire:

Non

adapté au béton:

Oui

convient pour panneau de particules:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté au placoplâtre:

Non

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Non

adapté au bois:

Oui

Cheville tête filetée grise percage 8mm