Eur Ohm - Coffret 1 module - 19000

CopieCopie
Eur Ohm - Coffret 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 1

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 67 mm

  • profondeur intérieure - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000000

Réf. Sonepar

03437019000

Réf. Fournisseur

19000

Réf. Commerciale

Eur Ohm

largeur en nombre de modules:

1

hauteur:

130 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

67 mm

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Non

Coffret d'intérieur 1 module