Eur Ohm - Coffret 12 modules IP65 opercules - 19114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752001502
Réf. Sonepar
03437019114
Réf. Fournisseur
19114
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
190 mm
largeur:
268 mm
profondeur:
116 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur intérieure:
65 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre


