Eur Ohm - Coffret 18 modules IP65 entrées souples - 19106

CopieCopie
Eur Ohm - Coffret 18 modules IP65 entrées souples

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752001328

Réf. Sonepar

03437019106

Réf. Fournisseur

19106

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

198 mm

largeur:

376 mm

profondeur:

116 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

Coffret étanche 18 modules IP65 entrées souples