Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Coffret 2 modules - 19001

CopieCopie
Eur Ohm - Coffret 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 2

  • hauteur - 158 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 67 mm

  • profondeur intérieure - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000031

Réf. Sonepar

03437019001

Réf. Fournisseur

19001

Réf. Commerciale

Eur Ohm

largeur en nombre de modules:

2

hauteur:

158 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

67 mm

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Non

Coffret d'intérieur 2 modules