Eur Ohm - Coffret 52 modules 4rangées avec bornier P+N+T - 19008

CopieCopie
Eur Ohm - Coffret 52 modules 4rangées avec bornier P+N+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000246

Réf. Sonepar

03437019008

Réf. Fournisseur

19008

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

607 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

90 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

88 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

Coffret d'intérieur 52 modules 4 rangées avec bornier Phase, Neutre, Terre