Eur Ohm - Collier d'équipotentialité 12cm - 70511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
zone de serrage/plage de serrage - 35...35 mm
section transversale des câbles à connecter - 6...6 mm²
traitement de la surface - non traité
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752043182
Réf. Sonepar
03437070511
Réf. Fournisseur
70511
Réf. Commerciale
Eur Ohm
matériau:
acier inoxydable
zone de serrage/plage de serrage:
35...35 mm
section transversale des câbles à connecter:
6...6 mm²
traitement de la surface:
non traité
nombre de trous de fixation:
1