Eur Ohm - Collier d'équipotentialité 42cm - 70512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
zone de serrage/plage de serrage - 100...100 mm
section transversale des câbles à connecter - 6...6 mm²
longueur - 370 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752043229
Réf. Sonepar
03437070512
Réf. Fournisseur
70512
Réf. Commerciale
Eur Ohm
matériau:
acier inoxydable
zone de serrage/plage de serrage:
100...100 mm
section transversale des câbles à connecter:
6...6 mm²
longueur:
370 mm
traitement de la surface:
non traité
nombre de trous de fixation:
1