Eur Ohm - Collier noir 3,5 x 200 - 43116

CopieCopie
Eur Ohm - Collier noir  3,5 x 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 80 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752007641

Réf. Sonepar

03437043116

Réf. Fournisseur

43116

Réf. Commerciale

Eur Ohm

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

80 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

80...80 °C

température de montage:

40...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Collier noir 3,5 x 200