Eur Ohm - Collier noir 4,8 x 180 - 43121

CopieCopie
Eur Ohm - Collier noir  4,8 x 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 80 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752007764

Réf. Sonepar

03437043121

Réf. Fournisseur

43121

Réf. Commerciale

Eur Ohm

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

80 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

80...80 °C

température de montage:

40...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

Collier noir 4,8 x 180