Eur Ohm - COMETE chargeur dble USB C 5,5V VULCAIN - 61635
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
modèle - autre
tension de fonctionnement - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752112093
Réf. Sonepar
03437211209
Réf. Fournisseur
61635
Marque
Eur Ohm
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL:
9005
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
48 mm
profondeur d'appareil:
44.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
traitement antibactérien:
Non


