Eur Ohm - COMETE Prise HDMI TITANE - 61580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - titane
avec jacks/coupleurs - Oui
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752062756
Réf. Sonepar
03437206122
Réf. Fournisseur
61580
Réf. Commerciale
Eur Ohm
utilisation:
HDMI
mode de pose:
encastré
couleur:
titane
avec jacks/coupleurs:
Oui
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7032
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
avec éclairage:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm