Eur Ohm - COMETE Prise RJ45 Multimédia FTP Cat.6 Grade 1 TITANE - 61571

CopieCopie
Eur Ohm - COMETE Prise RJ45 Multimédia FTP Cat.6 Grade 1 TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752062510

Réf. Sonepar

03437206098

Réf. Fournisseur

61571

Réf. Commerciale

Eur Ohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

titane

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

7032

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

44.5 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

COMETE Prise RJ45 blindée Cat.6 FTP (Grade1 TV) Titane