Eur Ohm - Contacteur 2P 20A NO - 30121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752005302
Réf. Sonepar
03437030121
Réf. Fournisseur
30121
Marque
Eur Ohm
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
produits auxiliaires associables:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


