Eur Ohm - Contacteur Jour/Nuit 2P 20A 2F - 30101

CopieCopie
Eur Ohm - Contacteur Jour/Nuit  2P 20A 2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752005180

Réf. Sonepar

03437030101

Réf. Fournisseur

30101

Marque

Eur Ohm

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4600 W

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

produits auxiliaires associables:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur Jour/Nuit 2P 20A 2F