Eur Ohm - Coude Ø16mm gris - 42216

CopieCopie
Eur Ohm - Coude Ø16mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • angle du coude - 90 °

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752006132

Réf. Sonepar

03437042216

Réf. Fournisseur

42216

Réf. Commerciale

Eur Ohm

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

angle du coude:

90 °

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

16 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Oui

flexible:

Non

Coude Ø16mm gris