Eur Ohm - Couv. avec vis 110x110 - 52304

CopieCopie
Eur Ohm - Couv. avec vis 110x110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • longueur - 110 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 90 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752016889

Réf. Sonepar

03437052304

Réf. Fournisseur

52304

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

carré

longueur:

110 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

90 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

110 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

90 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle avec vis 110x110mm