Eur Ohm - Couv. avec vis 110x110 (étiquette unitaire) - 5230400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - carré
longueur - 110 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752071413
Réf. Sonepar
03437207141
Réf. Fournisseur
5230400
Marque
Eur Ohm
modèle:
couvercle borgne
forme:
carré
longueur:
110 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
90 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
110 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
90 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non


