Eur Ohm - Couv. de 510 04 - 52307

CopieCopie
Eur Ohm - Couv. de 510 04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 195 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752017008

Réf. Sonepar

03437052307

Réf. Fournisseur

52307

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

rectangulaire

longueur:

195 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

170 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

135 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

110 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle pour référence 510 04