Eur Ohm - Couv. de 511 05 - 52306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - carré
longueur - 160 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 135 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752016964
Réf. Sonepar
03437052306
Réf. Fournisseur
52306
Marque
Eur Ohm
modèle:
couvercle borgne
forme:
carré
longueur:
160 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
135 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
160 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
135 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non


