Eur Ohm - Couv. de 511 07 - 52309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
longueur - 250 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752017084
Réf. Sonepar
03437052309
Réf. Fournisseur
52309
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
couvercle borgne
forme:
rectangulaire
longueur:
250 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
pour longueur de boîte/boîtier:
225 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
187 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
165 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non