Eur Ohm - Couvercle avec vis 90x90 - 52303

CopieCopie
Eur Ohm - Couvercle avec vis 90x90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • longueur - 86 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752016841

Réf. Sonepar

03437052303

Réf. Fournisseur

52303

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

carré

longueur:

86 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

86 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle avec vis 86x86mm