Eur Ohm - Couvercle DCL centre IP44 - 53041G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre - 88 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
pour longueur de boîte/boîtier - 50 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752039871
Réf. Sonepar
03437000022
Réf. Fournisseur
53041G
Réf. Commerciale
Eur Ohm
forme:
rond
diamètre:
88 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
pour longueur de boîte/boîtier:
50 mm
type de fixation:
autre
pour largeur de boîte/boîtier:
67 mm
profondeur:
42 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
plombable:
Non