Eur Ohm - Couvercle de 52169+pattes - 52177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre - 145 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 145...145 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752044509
Réf. Sonepar
03437052177
Réf. Fournisseur
52177
Marque
Eur Ohm
forme:
rond
diamètre:
145 mm
pour diamètre de boîte/boîtier:
145...145 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non


