Eur Ohm - Couvercle de finition à vis 200x200 pour boite 52173 - 52313

CopieCopie
Eur Ohm - Couvercle de finition à vis 200x200 pour boite 52173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • longueur - 200 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752050999

Réf. Sonepar

03437205099

Réf. Fournisseur

52313

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

carré

longueur:

200 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

170 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

200 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

170 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle de finition blanc, à vis, 200x200mm pour boite 170x170mm ref 52173/52178/52188