Eur Ohm - Couvercle pour 52193 ouverture d80 - 52196

CopieCopie
Eur Ohm - Couvercle pour 52193 ouverture d80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • longueur - 170 mm

  • pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm

  • type de fixation - couvercle pour fixation à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752044547

Réf. Sonepar

03437052196

Réf. Fournisseur

52196

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

carré

longueur:

170 mm

pour longueur de boîte/boîtier:

170 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

170 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

170 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle avec ouverture Ø75mm pour référence 52193, à compléter