Eur Ohm - Couverle de finition pour 52169 - 52311

CopieCopie
Eur Ohm - Couverle de finition pour 52169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rond

  • diamètre - 130 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 145...145 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752042697

Réf. Sonepar

03437204269

Réf. Fournisseur

52311

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

rond

diamètre:

130 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

145...145 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couverle de finition blanc pour référence 52169