Eur Ohm - Disjoncteur 1P+N 10A courbe C connexion vis/vis 3kA NF - 20210

CopieCopie
Eur Ohm - Disjoncteur 1P+N 10A courbe C connexion vis/vis 3kA NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 0 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752004138

Réf. Sonepar

03437200413

Réf. Fournisseur

20210

Marque

Eur Ohm

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

74 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

3 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

section de raccordement cable rigide:

10...10 mm²

Disjoncteur 1P+N 10A courbe C connexion vis/vis 3kA NF