Eur Ohm - Double clips/cheville tube Ø20 - 43436

CopieCopie
Eur Ohm - Double clips/cheville tube Ø20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • diamètre - 20...20 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752008655

Réf. Sonepar

03437043436

Réf. Fournisseur

43436

Marque

Eur Ohm

diamètre nominal:

20 mm

diamètre:

20...20 mm

modèle:

bilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

2

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Double clips/cheville pour tube Ø20 gris