Eur Ohm - Douille E 27 double bague or - 62127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - support de lampe d'éclairage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752029803
Réf. Sonepar
03437062127
Réf. Fournisseur
62127
Réf. Commerciale
Eur Ohm
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
support de lampe d'éclairage
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non