Eur Ohm - Douille E 27 sple bague blanche - 62120

CopieCopie
Eur Ohm - Douille E 27 sple bague blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe d'éclairage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752029605

Réf. Sonepar

03437062120

Réf. Fournisseur

62120

Marque

Eur Ohm

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe d'éclairage

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Douille E 27 simple bague blanche