Eur Ohm - DUNE PC 2P+T + USB C - VULCAIN - 60952
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
avec voyant indicateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752111812
Réf. Sonepar
03437060952
Réf. Fournisseur
60952
Réf. Commerciale
Eur Ohm
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0