Eur Ohm - DUNE PC2P+T + VV vertical BLANC - 60968
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752096294
Réf. Sonepar
03437060968
Réf. Fournisseur
60968
Réf. Commerciale
Eur Ohm
type d'interrupteur:
va-et-vient
nombre de prises de courant:
1
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
intensité admissible par la prise:
16 A
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
144 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non