Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - DUNE Variateur 3 fils BLANC - 60920

CopieCopie
Eur Ohm - DUNE Variateur 3 fils BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752074131

Réf. Sonepar

03437060920

Réf. Fournisseur

60920

Marque

Eur Ohm

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

saillie

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

0

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

100...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

40...300 W

puissance nominale de charge inductive:

25...150 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DUNE Variateur 3 fils blanc