Eur Ohm - DUOBOX Bte cplète pt de ctre 170x170x70mm ouverture Ø75 pattes raccourcies - 52176

CopieCopie
Eur Ohm - DUOBOX Bte cplète pt de ctre 170x170x70mm ouverture Ø75 pattes raccourcies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • diamètre - 170 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752044493

Réf. Sonepar

03437052176

Réf. Fournisseur

52176

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

diamètre:

170 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

profondeur intérieure:

50 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

5...26 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

25...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

Point de centre très grand volume 170x170mm pour plaque de platre , à compléter avec couvercle DCL Ø86mm ref 53018