Eur Ohm - Embase à cheville - 43010

CopieCopie
Eur Ohm - Embase à cheville

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752007054

Réf. Sonepar

03437043010

Réf. Fournisseur

43010

Réf. Commerciale

Eur Ohm

longueur:

40 mm

largeur:

14 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

20 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...85 °C

Embase à cheville