Eur Ohm - Embase à collier 16 à 32 - 43311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 10...32 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752008280
Réf. Sonepar
03437043311
Réf. Fournisseur
43311
Réf. Commerciale
Eur Ohm
adapté au diamètre du tube:
10...32 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Non
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non